※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67804949品番CDQ2A63-300DCMZ-M9NWS
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・シリンダストローク・ポートねじの種類など2239種類から選べます 作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)63ポートねじの種類(-) Rcシリンダストローク(mm)300仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク、オーダーメイド仕様: スクレーパ付:(-) なし、オーダーメイド仕様: ステンレス:(-) なし、オーダーメイド仕様: 二山クレビス/2山ナックルジョイント:-、オーダーメイド仕様: 食品機械用グリース仕様:(-) なし、オーダーメイド仕様: 耐スパッタ仕様:(-) なし