※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
67819554
品番
CDQ2A100R-25DZ-M9BAL
参考基準価格(税別)
¥40,430
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ボディオプション
など
847
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
パッキン
(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
100
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
25