※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
100
ストローク(mm)
40
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
注文コード
67819579
品番
CDQ2A100R-40DMZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥44,330
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ボディオプション
など
847
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
オートスイッチ追記号
-
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(-) Rc
パッキン
(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
100
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC6) 材質ステンレス (ロッド、止め輪、ロッド先端ナットSUS)、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
40