※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
67819633
品番
CDQ2A40R-10DZ-M9BAVLS
参考基準価格(税別)
¥19,310
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・ボディオプション
など
847
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・片ロッド
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
パッキン
(R) パッキン NBR (ニトリルゴム)
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
40
仕様
磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
ストローク(mm)
10