CDQ2D40V-40DMZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド SMC 67824908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動/片ロッド

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード67824908品番CDQ2D40V-40DMZ
参考基準価格(税別)¥19,090販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
作動方式複動・片ロッドオートスイッチ追記号-リード線(m)-ポートねじの種類(-) Rcパッキン(V) パッキン FKM (フッ素ゴム)シリンダストローク(mm)40ボディオプション(M) ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)40仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする