曜日別特売
CDQSB12-15+25D-XC10 CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67871607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストロークA(mm)15ストロークB(mm)25注文コード67871607品番CDQSB12-15+25D-XC10
参考基準価格(税別)¥13,040販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)チューブ内径(Φmm)12ストロークA(mm)15ストロークB(mm)25仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする