曜日別特売
CDQSB12-5+15DCM-XC10 CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67871643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストロークA(mm)5ストロークB(mm)15注文コード67871643品番CDQSB12-5+15DCM-XC10
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ボディオプション(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12ストロークA(mm)5ストロークB(mm)15仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする