曜日別特売
CDQSB25-10+35DCM-M9BVL-XC10 CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形 SMC 67871887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)10ストロークB(mm)35注文コード67871887品番CDQSB25-10+35DCM-M9BVL-XC10
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ボディオプション(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)25ストロークA(mm)10ストロークB(mm)35仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする