※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)10 仕様クリーン/銅系・フッ素系不可シリーズ:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード67873646 品番20-CDQSDS25-10DCM
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など140種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)10 ボディオプション(CM) ラバークッション付 & ロッド先端おねじ チューブ内径(Φmm)25 仕様クリーン/銅系・フッ素系不可シリーズ:(20) 銅系・フッ素系不可シリーズ、磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする