曜日別特売
CDQSBS12-15DC-M9NV CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ SMC 67873655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS_S/CDQS_S - 薄形シリンダ: 耐横荷重形薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67873655品番CDQSBS12-15DC-M9NV
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)15ボディオプション(C) ラバークッション付 & ロッド先端めねじ (標準)チューブ内径(Φmm)12仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする