※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQSK/CDQSK-XC10 - デュアル行程シリンダ/両ロッド形/ロッド回り止め形
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67877846
品番
CQSKB16-30+30D-XC10
参考基準価格(税別)
¥17,820
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストロークA・ストロークB
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
16
ストロークA(mm)
30
ストロークB(mm)
30
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-