※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
CQSKW/CDQSKW - 薄形シリンダ: ロッド回り止め形/複動: 両ロッド
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
47
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード
67878634
品番
CQSKWB25-47D-X633
参考基準価格(税別)
¥16,340
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動・両ロッド
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
ストローク(mm)
47
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
25
仕様
磁石内蔵:(-) 磁石なし、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:製作可能ストローク