タケトラ ピタッとタイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6巻) 注文コード 67878686 品番 021510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

包帯どうしがピタッとくっつく自着性包帯、肌や髪の毛につかないため巻きやすい!
包帯どうしがピタッとくっつくため巻き終わりのテープ留めいらず
肌や髪の毛につかないため巻きやすく巻き直しも簡単
ラテックスアレルギーの心配がなく、肌にやさしいラテックスフリー
伸縮性があり関節部のサポート、固定に便利
ハンドカットも可能、はさみでカットする手間が省けて便利

ベージュ 材質ポリプロピレン不織布、ポリウレタン 幅(cm)5 包帯種類自着包帯 用途ガーゼやパッドの固定に ・テーピングとして ・シーネの固定に ・外反母趾の保存療法として ・止血バンドとして ・お子さまの包帯に など タイプラテックスフリー 長さ(m)4.5(伸長時)

商品説明動画

竹虎【ピタッとタイ】商品のご紹介

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする