電波アミュージング時計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67879194 品番8MN410SR03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000

多彩な音色の彩りを背景に、雄大な空の情景を表現した振子時計

付属品お試し用マンガン乾電池同梱 材質枠:プラスチック、風防:ガラス 寸法(mm)366×380×67 質量(kg)1.4 03 白(白) タイプ掛時計 表示方式アナログ 機能電池交換お知らせ・モニター・正時クリエイティブサウンド・クリスタル付留め飾り・ON(自動鳴り止め明暗センサー)/OFFスイッチ付・電波ON/OFFスイッチ付(2点スライド式) 使用電池単2アルカリ乾電池×2 音量調節 電波時計 連続秒針

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする