ラタン調 ガーデンテーブル(3点セット) コンパクト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67879508 品番NWF-3(DBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

丁寧に編みこまれたラタン調とスチールの組み合わせがおしゃれなガーデンテーブル&チェア3点セット。
ベランダにちょうど良いサイズ感。小さなスペースでもガーデンセットを置ける。
チェアは1アクションで折りたたみ可能。テーブルも天板裏のネジを外すことで折りたたみ可能。
テーブル天板と脚部を取り付けるだけなので届いてすぐ使える。チェアは広げるだけで設置完了。
樹脂製のラタン×スチールの組み合わせなので天然木製に比べてメンテナンスに手間がかからないことも特徴。

用途
ガーデンテーブル、ガーデンチェアとして。ガーデニング、バルコニー、リゾートテイストなどに。
ダイニングセット ガーデンセット チェアー ガーデンテーブルセット 庭 ベランダ バルコニー エクステリア レジャー アウトドア おしゃれ 北欧風 ナイトテーブル
セット内容テーブル×1、チェア×2 材質樹脂製ラタン、スチール 質量(kg)テーブル:6.8、チェア:4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:550×540×710、チェア:400×390×790 商品タイプ一部取付品

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする