NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955 NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955 NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955 NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955 NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955 NTB-165G 畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫 S・DC 67879955

畳下収納庫 ガスダンパー式大型畳下収納庫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67879955 品番NTB-165G
参考基準価格(税別)¥218,200 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。
関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。
ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。
自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。
天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。
周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。
畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。

質量(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469 開口寸法(mm)1640×800 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠) 収納容量(L)約350 開閉角度(°)約63
注意
※写真中の畳材は現地手配です。
※畳が開閉するため、収納庫上部の畳の納まりを若干ゆるめに採寸し設置してください。目安は名刺などのカードが抵抗なく入る程度の隙間です。
※本製品はスタイロ畳(畳厚55mm以下)対応です。
※畳厚55mmより厚い場合は、開閉の際に畳裏側に手が入れにくい場合があります。
※畳割付線より床開口位置を決定して下さい。畳割付線とフタ板吊元側の床開口線とのクリアランスは、0〜10mm確保して下さい。次に30×60の補強桟(現地手配)を取り付けて下さい。また、左右の畳割付は均等にして下さい。
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,700 / 税込 ¥16,170
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする