NFB-45A 床下収納庫450タイプ S・DC 67879989 NFB-45A 床下収納庫450タイプ S・DC 67879989 NFB-45A 床下収納庫450タイプ S・DC 67879989 NFB-45A 床下収納庫450タイプ S・DC 67879989

床下収納庫450タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67879989 品番NFB-45A
参考基準価格(税別)¥49,200 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アルミ枠床下収納庫!床下開口ハッチ汎用タイプに収納庫(樹脂成型品)を加えた製品です。
厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等発生しにくい構造となっております。
置き蓋式です。写真中のフロアー材は現地手配です。
12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。
12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。
クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。

質量(kg)6.5 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×465×355 開口寸法(mm)453×453 材質(枠)アルミ
注意
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする