NFH-120A 床下開口ハッチ1200タイプ S・DC 67880068 NFH-120A 床下開口ハッチ1200タイプ S・DC 67880068 NFH-120A 床下開口ハッチ1200タイプ S・DC 67880068 NFH-120A 床下開口ハッチ1200タイプ S・DC 67880068

床下開口ハッチ1200タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67880068 品番NFH-120A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
質量(kg)12 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1185×620×94 開口寸法(mm)1173×608 内装プリント合板(白) 材質(枠)アルミ
注意
※4t車以上が進入可能な場所でなければ、お届けできません。
※無人の事務所などへのお届けや工事現場納品は不可となります。
※1階での引き渡しとなります(上層階への配送は対応できません)。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。
※大型製品ございます製品搬入経路、荷受人様ご確認お願います。
※大型商品の為一部の地域にてご発送不可の場合もございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※15mmフロアー材をご使用の場合は施工の際、現地での調整が必要になる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする