BERU
BERUの プラグ
BERUの ノーマルプラグ
輸入車用スパーグプラグ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
六角対辺(mm)
16
ねじ径(mm)
14
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注文コード
67880183
品番
Z100
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
六角対辺・ねじ径・適合メーカー
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ドイツBERU(ベルー)社製のスパークプラグです。
ベルーのウルトラスパーグプラグ(イリジウム、白金及び銅)、OEMとして良く使用されています。
主な適合純正品番
003-159-6703・26・003-159-6703
寸法(mm)
(電極隙間)0.8
六角対辺(mm)
16
ねじ径(mm)
14
取付ねじ
M14×1.25
適合車種
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Platform/Chassis (903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,…
適合メーカー
MERCEDES-BENZ
注意
※輸入車の部品を検索する為には「シリアルNO,17桁」(車体番号)、「初年度登録」、「エンジン型式」、「右/左ハンドル」をお知らせ願います。