暖房の目安(コンクリート)25畳まで(41.5m2まで)
暖房の目安(木造)19畳まで(31.5m2まで)
用途暖房機、季節家電、石油ファンヒーター、寒さ対策、メイン暖房、補助暖房として。オフィス、店舗、リビング、ご家庭に。
仕様着火速度(秒):45
質量(kg)15.3
色クールホワイト
消費電力(W)大火力時〜小火力時:218〜97
電源単相100V(50/60Hz)
タンク容量(L)9
燃料消費量(L/h)最大〜最小:0.700〜0.146
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)480×603×339
暖房出力(kW)最大〜最小:7.20〜1.50
燃焼継続時間(h)大火力〜小火力:12.9〜61.7
主な機能大型白色バックライト液晶、パワフル秒速消臭システム、ecoおまかせモード、タンクWとって、ワンタッチ汚れんキャップ、8段階油量モニター、抗菌ファンフィルター