充電式クリーナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67884846 品番CL108FDSMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

パワフル吸引&軽快取り回し。
さらに長い使用時間の高容量4.0Ah仕様登場。

用途オフィスや駅構内などの広範囲の清掃作業に 付属品プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル、バッテリーBL1040B、充電ン'DC10SA 長さ(mm)956 幅(mm)110 質量(kg)1.1(バッテリー含む) 高さ(mm)150(パイプ/ノズル付) 電圧(V)10.8 スイッチワンタッチスイッチ 吸込仕事率(W)パワフル:30、強:20、標準:5 集塵容量(L)0.6 連続使用時間(分)パワフル:約26、強:約31、標準:65 バッテリー容量(Ah)4 集塵方式カプセル式 充電時間(分)約60 モード3モード 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 商品タイプ本体+バッテリー
関連資料:(3.1MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする