マキタ
マキタの 電動工具 本体
マキタの 切断/曲げ
マキタの 木工切削/切断
トリマ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67885318
品番
M373
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)
199
質量(kg)
1.4
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min
-1
[r.p.m])
35000
コード長さ(m)
2
チャック孔径(Φmm)
6