充電式ブロワ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)10.8(スライド式) 注文コード67885835 品番UB100DSH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は電源・電圧など4種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 風量(m3/min)0〜2.6 集塵容量(L)2 ブロワ風速(m/s)最大75/平均62 集塵機真空度(kPa)0〜4.0(0〜410mm水栓) 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 付属品ダストバッグ、ノズル、バッテリーBL1015、充電器DC10SA 連続使用時間(分)強:約8、中:約20、弱:約45(1充電当たり目安) 騒音レベル(dB(A))77 長さ(mm)505 幅(mm)155 高さ(mm)184 電圧(V)10.8(スライド式) 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー
注意
※バッテリ、充電器別売。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67885844
2023-02-14
用途:
洗車時の水飛ばし

洗車する際、メッシュのグリルの水飛ばしに購入しました。
ブロアとしては弱いですが、他で使用しているバッテリーが共通な品物をチョイスしました。それなりに水は飛びますが、一気にスッキリとはなりません。
音はそんなに大きいとは思いません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする