栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の 蝶番
栃木屋の 抜き差し蝶番
抜差旗蝶番
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67886054
品番
TH-119-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
ステンレス製の抜差旗蝶番です。
用途
制御盤・車輌・船舶・化学装置等
材質
SUS304
寸法B(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉質量(kg)
7
自重(g)
175.3