栃木屋
栃木屋の 足場周辺機器
栃木屋の アジャスターボルト
PCアジャスター(補強型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67886079
品番
TM-170R-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
荷重を分散する円錐形を採用し、旋回部の接触部にはベアリングの代わりにスラストリングを使用。
手で回転操作を容易にできる凹凸を設けたプラスチック製アジャスターフット。
用途
事務機器・OA 機器・オーディオ・インテリア・精密機器等
材質
本体:ABS/黒色、アジャストボルト:S/3価クロメート、フット:EPDM/灰色、スラストリング:POM、抜け止めワッシャー:PA/原色、十字穴付タッピンネジ:S/3価クロメート、基板:SPCC/3価クロメート
許容荷重(kN)
圧縮(垂直時)2.26、(傾斜時)1.28
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
205