ガススプリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 反発力(N)490 注文コード67887795 品番TM-369-100-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は材質・反発力など238種類から選べます 他の種類を見る

長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。

用途OA 機器・医療機械・工作機械等 材質ウェーブワッシャー:SUS304、ワッシャー:PA/原色 寸法A(mm)325 使用温度(℃)-20〜80 寸法B(mm)225 寸法C(mm)192 引張強度N(kgf)4903(500)以上 表面処理(本体)艶消塗装(黒色) 反発力(N)490 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)238 反発力Fa(N)490±30 反発力Fb(N)634

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする