マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
2相PM型ステッピングモーター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888556
品番
PF42-48C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ローコストに位置決め制御が実現可能で便利です。
Φ42型PM2相ステッピングモーター 48ステップ仕様
電圧(V)
12
電源
二相
寸法(Φmm)
モーター:42
分解能
7.5度/step
基本ステップ角(°)
7.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ