マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
□28 HB型ステッピングモーター(ユニポーラ)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888854
品番
PJP28T40E16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□28
抵抗(Ω)
巻線:3.4
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
ユニポーラ