マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の モーター(原動機)
マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)の ステッピングモーター
□42 HB型ステッピングモーター(バイポーラ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67888906
品番
PJP42T34D14
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高分解能・高トルクのハイブリッド型ステッピングモーターです
寸法(mm)
モーター:□42
抵抗(Ω)
巻線:2.1
基本ステップ角(°)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
巻線
バイポーラ