※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)300
チューブ内径(Φmm)25
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67910116
品番MGGHLB25-300-A93S
参考基準価格(税別)¥60,780
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など9種類から選べます
他の種類を見る