※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク調整範囲(mm)300チューブ内径(Φmm)40仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67910125品番MGGHLB40-300-M9BW
参考基準価格(税別)¥92,130販売価格(税込)¥92,378販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など9種類から選べます他の種類を見る