MGGHLF25-200 MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ SMC 67910134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGH - ガイド付シリンダ/エアハイドロタイプ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク調整範囲(mm)200チューブ内径(Φmm)25仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67910134品番MGGHLF25-200
参考基準価格(税別)¥58,030販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rcストローク調整範囲(mm)200仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする