※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク調整範囲(mm)75チューブ内径(Φmm)20仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67910159品番MGGHMB20-75-M9NW
参考基準価格(税別)¥46,920販売価格(税込)¥48,378販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など9種類から選べます他の種類を見る