※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク調整範囲(mm)450
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:B54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード67910168
品番MGGHMB32-450-B54L
参考基準価格(税別)¥65,890
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など9種類から選べます
他の種類を見る