※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク調整範囲(mm)150チューブ内径(Φmm)50仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード67910177品番MGGHMB50-150-M9BL
参考基準価格(税別)¥92,950販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
この商品はストローク調整範囲・チューブ内径・仕様など9種類から選べます他の種類を見る