仕様1ケース(100枚/袋×20袋)、ISOクラス5(クラス100)、クリーンルーム内で梱包、指先エンボス加工※未滅菌、微粒子レベル:最大950>0.5μm/cm2、最大伸張度(老化後):6、水密性(ピンホール)試験:1.5AQL、Sサイズ/0680651481825、Mサイズ/0680651481832
材質ニトリルゴム(ラテックスフリー/パウダーフリー/シリコンフリー)
厚さ(mm)0.16(指先部)
色ホワイト
サイズS/M
タイプ左右兼用
入数(枚)2000
全長(cm)30.5
引張強度(MPa)老化後:20(ターゲット)
アズワン品番64-9378-52