国産 敷詰 消臭・抗菌カーペット リクリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67915201 品番 600094990
販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

8大消臭機能付き、やわらかタッチの敷き詰めカーペット

用途中材に消臭シート入りで強力な効果が実証されています。アース防ダニ加工でダニを寄せ付けず、また、菌の繁殖を抑える抗菌機能付きでいつも清潔に安心してお使いいただけます。カットパイルで爪が引っかからず、ペットと暮らすご家庭にもおすすめです。 厚さ(mm)8 グレー 備考洗濯不可 対応ホットカーペット 寸法(cm)約352×440 / 江戸間10帖 機能消臭・抗菌防臭・アース防ダニ / ホットカーペット・床暖房OK 滑り止め効果なし 組成表面:ポリエステル100%、裏面:不織布
注意
※地域によって1帖当たりの大きさが異なる場合がございます。敷き詰めて使用される場合は、お部屋のサイズをご確認の上お買い求めください。
※出荷直前に折りたたみ梱包となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする