※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGJ - ガイドロッド一体形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
14
シリンダ内径(Φmm)
10
仕様
オートスイッチ:F8N
注文コード
67915296
品番
MGJ10-14-F8NZ
参考基準価格(税別)
¥16,120
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
10
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
仕様
オートスイッチ:F8N
ストローク(mm)
14