※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)4 シリンダ内径(Φmm)10 仕様オートスイッチ:F8N 注文コード67915339 品番MGJ10-4-F8NZS
参考基準価格(税別)¥12,540 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 シリンダ内径(Φmm)10 リード線(m)(Z) 5 オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 仕様オートスイッチ:F8N ストローク(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする