※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)13 シリンダ内径(Φmm)6 仕様オートスイッチ:F8N 注文コード67915393 品番MGJ6-13-F8NL
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はストローク・シリンダ内径・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
作動方式複動 シリンダ内径(Φmm)6 リード線(m)(L) 3 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 仕様オートスイッチ:F8N ストローク(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする