※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGJ - ガイドロッド一体形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
シリンダ内径(Φmm)
6
仕様
オートスイッチ:F8N
注文コード
67915409
品番
MGJ6-5-F8NZS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
6
リード線(m)
(Z) 5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
オートスイッチ:F8N
ストローク(mm)
5