※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
MGJ - ガイドロッド一体形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
6
シリンダ内径(Φmm)
6
仕様
オートスイッチ:F8P
注文コード
67915427
品番
MGJ6-6-F8PS
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダ内径・仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
シリンダ内径(Φmm)
6
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
仕様
オートスイッチ:F8P
ストローク(mm)
6