用途カットパイルでふわふわなめらかな肌触り。毛先がカットされているため引っかかりにくく、室内でペットを飼っているご家庭でも安心です。一から紡績できる強みを生かし、アクリルを2%入れることでまだらミックス感をだし、汚れが目立ちにくいのも嬉しいポイント。敷詰めではなく、ラグとしてもお使いいただけるため、大きいサイズのラグをお探しの方にもおすすめです◎
厚さ(mm)9
色ブルー
備考洗濯不可
対応ホットカーペット
寸法(cm)約352×352 / 江戸間8帖
機能抗菌防臭 / ホットカーペット・床暖房OK
滑り止め効果なし
組成表面:ポリエステル98%、アクリル2% 、裏面:不織布