オーナンバ
オーナンバの 電線/ケーブル
オーナンバの 海外安全規格対応ケーブル
UL1007埋込ストレ-トライン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(610m)
導体外径(Φmm)
0.61
注文コード
67916217
品番
UL1007 AWG24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
導体外径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。
用途
電子機器の内部配線として使用されます。
仕様
緑/黄2本ストレ-トライン
許容電流(A)
(30℃)6.2
絶縁体厚さ(mm)
0.45
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
88.9
導体構成(本/mm)
11/0.16
導体外径(Φmm)
0.61
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上外径(Φmm)
1.5
耐電圧(V/min)
(水中)2000
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表