画像準備中

UL1015埋込ストレ-トライン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(305m) 導体外径(Φmm)1.5 注文コード67916391 品番UL1015 AWG16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は導体外径・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

ULの難燃性VW-1及び電気用安全法の難燃性-F-の両方に合格します。

用途電子機器の内部配線として使用されます。 仕様黄/緑3本ストレ-トライン 許容電流(A)(30℃)26 絶縁体厚さ(mm)0.9 導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.1 導体構成(本/mm)26/0.26 導体外径(Φmm)1.5 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)3.3 耐電圧(V/min)(水中)2000
注意
※ケ-ブルキャリア・ロボットア-ム等の摺動性及び連続屈曲性を要求される環境下での使用はしないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする