付属品
充電用USB Type-C ケーブル(50cm)
ブロワーヘッド
シリコンノズル
仕様
チャージングインジケーター:(左〇)
赤点灯:充電中
(右〇)
緑点灯:充電完了
(左右〇)
赤点滅:充電エラー(本体熱ある時)
スイッチ
オペレーション:(OFF状態から)長押し:Boostモード(押している間)
(OFF状態から)ダブルクリック:常時ON 弱 > 中 > 強(ローテーション)
(常時ON状態から)長押し:OFF
対応
バッテリーインジケーター:(真ん中〇)
使用中にバッテリー切れになると、赤点滅を10回してお知らせ。
充電してください。
モード
回転数/風量/時間
Boost : 130,000 rpm / 54m/s / 8分
弱 : 35,000 rpm / 14m/s / 110分
中 : 75,000 rpm / 30m/s / 20分
強 : 105,000 rpm / 45m/s / 9分
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
材質ABS
質量(g)252
電源内蔵リチウムイオン充電池 7.4V 2,500mAh 18.5Wh
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)40.40×131・50×83・6
充電時間(時間)3.5(5V2Aアダプター使用時、付属Type-Cケーブルにて)