さすがに不織布のマスクとは全然違って少し安心できます。
これで繰り返しの使用が出来るといいのですが
金額的に一回で捨ててしまうのはもったいないと感じてしまう。
サンダーにて仕上作業の時に使用 防塵マスクとしての機能は簡易マスクより
格段に効果あり、私は溶接作業時のヒューム対策にも使用しています 細かい基準は分かりませんがとても良いマスクです
このタイプ(DS2)の中では安価だと思われる。
個別包装ならもっと良いが、このお値段なので納得ではある。
溶接作業中に使用する。
少し小さく保護メガネが曇りやすいが、半分に折りたためばポケット中に入れられる為、持ち出しやすい。
マスクの消毒機能付き保管庫がなく、作業の中で1時間も溶接しないのであればこれが最適だと思う。
保管庫があれば、もう少し高価なマスクを使用した方がいいが、溶接機などを持ち出して現地で溶接したりサンダーを使う場合には携帯性がよい為、出先用で持っていてもいいかもしれない。
防塵のため、切断作業の際に出る細かい粉じんもガードしてくれて助かっております。
通常の不織布マスク、結核用マスクの上から使っています。今のところ、こちらで感染していません。鼻のところに針金がはいっており、痛くもなく、フィットしており、ゴムも2重になっているので上から重ねて装着してもはずれなくて助かっています。おすすめです。