No.2091交換用ろ過材

(22件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(30組) 注文コード 67917021 品番 2091-DIY
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ろ過材の全面から空気を取り込むため吸気抵抗も低く、呼吸がとても楽におこなえます。

規格RL3 用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など 仕様吊るし仕様 適合6000シリーズ タイプ取り替え式 入数(枚)60 適合マスク6000F/2091-RL3、6000/2091-RL3、6000DDSR/2091-RL3、FF-400J/2091-RL3 粒子捕集効率(%)99.9 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.9以上

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07076492
2021-10-25
用途:
塗装作業、解体工事
フォレスト 様

ほこりや塗料の匂いが気にならず安心して作業できます。

対象商品:
07076492
2021-06-21
用途:
防塵
澤田ホールディングス 様 (鉱業)

防塵性能に満足しています。現在のフィルターが古くなったらまたこの製品を購入します。

対象商品:
07076492
2021-09-25
用途:
サーフボード修理作業に使用しています。
有限会社ミヤシタ 様 (サービス業)

性能抜群ですが、値段が高過ぎます。もっとリーズナブルにしてください。

1人が参考にしています
対象商品:
07076492
2021-02-07
用途:
アスベスト除去
ドリームアップ 様 (建設業・工事業)

息も吸いやすく最高です!
ありがとうございます!!!

2人が参考にしています
対象商品:
07076492
2019-07-25
用途:
アスベスト調査の為のサンプル採取に使用。
株式会社 長谷川清次郎設計事務所 様 (その他業種)

LV3のアスベスト含有確認のためのサンプル採取に使用しました。複数個所(車両で移動しての採取)での使用の為その都度交換する必要が有りろ材のスペアーは大変助かりました。

3人が参考にしています
対象商品:
07076492
2019-04-07
用途:
農薬散布
久保梨園 様 (農・林・水産業)

交換用にまとめて購入。
性能はとても優秀。
使い捨てマスクを使ってる人は、これを使った方がよい。

対象商品:
07076492
2018-03-15
用途:
自動車鈑金塗装のパテ研ぎ時に使用

紙の使い捨てのマスクを今まで使用してましたが、
健康の事を考え購入してみました。
もっと早くから使用していればと後悔しました。
紙のマスクには戻れません。
メガネを掛けているのですが曇らず助かります。
価格が安ければもっといいのですが、、、。

1人が参考にしています
対象商品:
07076492
2018-02-07
用途:
スレート屋根の撤去、溶接および一般粉塵中での作業

今まで2071-RL2を使用していましたが、より捕捉度の高い本品に変更しました。多少高額になりますが、安心が得られれば安いものです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク(取替え式)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする