3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 防じんマスク
3M(スリーエム)の 防じんマスク(取替え式)
3M(スリーエム)の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替式防じんマスク
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
注文コード
67917030
品番
6000F/2071-RL2M
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,166
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
RL2合格のろ過材を採用した吸気抵抗の低い全面形取替え式防じんマスクです。
広い視野を確保する樹脂製レンズを採用しています。
用途
研削、研磨、溶接作業。
アスベスト除去作業。
規格
RL2
粒子捕集効率(%)
95
仕様
アスベスト除去作業保護具の区分4に対応。防じんマスク国家検定区分 RL2 合格品(第TM273号)、粒子捕集効率(%)95.0以上、吸気抵抗(Pa)80以下、排気抵抗(Pa)70以下
材質
熱可塑性エラストマー
形状
全面形
サイズ
M
適合フィルター
2071
注意
ご使用されるフィルターは区分2の適切な交換用フィルターをご使用ください