身長高い方から小柄な型まで様々な体形の方にフィットさせる事が可能です【適用範囲の目安=身長(cm)+体重(Kg) 190?290】

ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118 ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118 ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118 ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118 ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118 ST571AR-N 墜落制止用器具反射フルハーネス 谷沢製作所 67917118

墜落制止用器具反射フルハーネス

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 67917118 品番 ST571AR-N
参考基準価格(税別)¥37,180 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

フルハーネスのベルト部に反射糸を織り込んだ反射型フルハーネスです。
反射チョッキが無くても夜間作業の安全確保に最適な商品です。
このフルハーネスは、反射性能以外にタニザワハーネスの特徴である「3つのフリー」を搭載している商品です。
3つのフリーとは「フリーサイズ」「フリーショルダー」「フリーテンション」になります。
フリーサイズ:S・M・Lなどのサイズが無く、幅広い体形にフィットします。
サイズ調整範囲の目安は、身長(cm)+体重(Kg)が190〜290 となります。
フリーショルダー:方の動きに追随して肩ベルトがスライドするので腕を挙げるなどの動作でも肩がつっぱりにくく快適に作業が可能となります。
フリーテンション:しゃがんだ時にもでん部でベルトがつっぱらず、動きやすい構造です。

付属品デュアルホルダー ST#5803:2個、エンドクリップ ST#5804:4個、バックストラップ ST#5805:1本、絡み防止ロープ:1本 仕様【作業ベルト】なし 形状【背中】X型、【腿ベルト】平行型 質量(g)970 ベルト色REイエロー 最大使用質量(kg)140 腿バックルワンタッチ
注意
※フリーサイズは、サイズの調整範囲があるため、範囲内での着用でお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする